Esylux - Piktoset SLA 14 SYMBOL SET 1 - EN10032769
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Klistermerke
Piktogramets betydning - Utgang
Retning - Andre
Dobbelsidig - nei
Lengde - 310 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120032769
Elnummer
6601139
Leverandørens varenummer
EN10032769
Typebeskrivelse
SLA 14 SYMBOL SET 1
Modell / utførelse:
Klistermerke
Piktogramets betydning:
Utgang
Retning:
Andre
Dobbelsidig:
nei
Lengde:
310 mm
Bredde:
85 mm
Deteksjonsavstand:
14 m
Materialtykkelse:
70 mm
Piktogramsett for enkeltbatteri-nødbelysning i SLA-serien. Settet består av: 4 selvklebende piktogramfolier med 14 m leseavstand (pil mot høyre, mot venstre, nedover og oppover).
MålskissePDF
ProduktbladPDF


