Esylux - Piktoset SLA 14 SYMBOL SET 2 - EN10032707
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Klistermerke
Piktogramets betydning - Utgang
Retning - Andre
Dobbelsidig - nei
Lengde - 310 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120032707
Elnummer
6601136
Leverandørens varenummer
EN10032707
Typebeskrivelse
SLA 14 SYMBOL SET 2
Modell / utførelse:
Klistermerke
Piktogramets betydning:
Utgang
Retning:
Andre
Dobbelsidig:
nei
Lengde:
310 mm
Bredde:
160 mm
Deteksjonsavstand:
14 m
Materialtykkelse:
70 mm
Piktogramsett for enkeltbatteri-nødbelysning i SLA-serien. Settet består av: Fire selvklebende piktogramfolier med 14 m leseavstand (pil oppe til høyre, oppe til venstre og nede til høyre og oppe til venstre).
MålskissePDF
ProduktbladPDF


