Esylux - Piktoset SLB 21 SYMBOL SET 1 - EN10032783
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Klistermerke
Piktogramets betydning - Utgang
Retning - Andre
Dobbelsidig - nei
Lengde - 210 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120032783
Elnummer
6601135
Leverandørens varenummer
EN10032783
Typebeskrivelse
SLB 21 SYMBOL SET 1
Modell / utførelse:
Klistermerke
Piktogramets betydning:
Utgang
Retning:
Andre
Dobbelsidig:
nei
Lengde:
210 mm
Bredde:
120 mm
Deteksjonsavstand:
21 m
Materialtykkelse:
105 mm
Piktogramsett for enkeltbatteri-nødbelysning i SLB-serien. Settet består av: 4 selvklebende piktogramfolier med 21 m leseavstand (pil mot høyre, mot venstre, nedover og oppover).
MålskissePDF
ProduktbladPDF


