Utgått

Esylux - PL SUN LED 10W 5K svart - EL10810305

Esylux
KopierKopier
Esylux - PL SUN LED 10W 5K svart

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Lampeholder (Fatning) - Uten

  • Merkespenning - 230...230 V

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 45000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015120810305

Elnummer

3225710

Leverandørens varenummer

EL10810305

Typebeskrivelse

PL SUN LED 10W 5K

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Lampeholder (Fatning):

Uten

Merkespenning:

230...230 V

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

45000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Egnet for lampeeffekt:

10...10 W

Maks systemeffekt:

10 W

Fargetemperatur:

5000...5000 K

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Kapslingsmateriale:

Metall/Kunststoff

Med hjul:

nei

Med stativholder:

nei

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Materiale beskyttelsesdeksel:

Aluminium

Med stikkontakt:

nei

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

E

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

900...0 lm

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Type kabling:

Avslutning

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Lengde på tilkoblingskabel:

5 m

LED-lyskastere i høykvalitets kapsling av støpt aluminium. 10 W LED-lyseffekt tilsvarer en 63 W lyspære, lysfarge 5000 K hvit. Høy lyseffekt med 90 lm/W. svært god fargegjengivelsesindeks Ra 80. Med 5 m H07RN-F-gummiledning og jordet støpsel. Alle utvendige skruer er i rustfritt stål. Stabilt teleskopstativ fås som tilbehør.