Esylux - PNL 600/625 UMF II SM HVIT - EQ10113468
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Innbyggingsramme
Farge - Hvit
Materiale - Andre
Lengde - 627 mm
Bredde - 627 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120113468
Elnummer
3000903
Leverandørens varenummer
EQ10113468
Typebeskrivelse
MOUNTING FRAME 600/625 SM WH
Type tilbehør/reservedel:
Innbyggingsramme
Farge:
Hvit
Materiale:
Andre
Lengde:
627 mm
Bredde:
627 mm
Høyde:
100 mm
Ramme for utenpåliggende montering i tak 600/625 for forsenkede taklamper i serien CELINE-2, Farge: hvit
MålskissePDF
ProduktbladPDF


