Esylux - PNL 600 UMF FM HVIT - EQ10113086
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Innbyggingsramme
Farge - Hvit
Materiale - Aluminium
Lengde - 635 mm
Bredde - 635 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120113086
Elnummer
3305621
Leverandørens varenummer
EQ10113086
Typebeskrivelse
MOUNTING FRAME 600 FM WH
Type tilbehør/reservedel:
Innbyggingsramme
Farge:
Hvit
Materiale:
Aluminium
Lengde:
635 mm
Bredde:
635 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
48 mm
Ramme for innfelling i tak 600 for forsenkede taklamper i serien CELINE-2 og STELLA, Farge: hvit
MålskissePDF
ProduktbladPDF


