Esylux - PROTECTOR K 9 V Litium hvit ESYLUX Røykdetektor, tilbehør - ER10018930
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Virkemåte - Optisk
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Nettverkstilkobling via kabel - Ja
Nettverkstilkobling via radio - nei
Forsyningsspenning ved DC - 9...9 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120018930
Elnummer
6230700
Leverandørens varenummer
ER10018930
Typebeskrivelse
Røykdetektor
Virkemåte:
Optisk
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Nettverkstilkobling via kabel:
Ja
Nettverkstilkobling via radio:
nei
Forsyningsspenning ved DC:
9...9 V
Optisk melding:
Ja
Akustisk melding:
Ja
Røykvarsler:
nei
Med orienteringslys:
nei
Type test- / pauseknapp:
Prøvetast
Selvklebende:
nei
Egnet for kanalfeste:
nei
Kabelinngang:
Underside
Frittstående:
nei
Seriekobling via radio:
Ja
Maks. Antall I serie:
30
Primær strømforskyning:
Batteri/akkumulator
Type matespenning:
DC
Med spenningsangivelse:
Ja
Med backupbatteri:
Ja
Inkludert batteri:
Litium
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
Med Q-merke:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Høyde/dybde:
48 mm
Diameter:
106 mm


