Esylux - PROTECTOR K Påveggsboks H20mm ESYLUX Røydet. tilbehør - ER10018992

Esylux
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsarrangement - Påveggsboks

  • Antall enheter - 1

  • Monteringsretning - Horisontal

  • Materiale - Plast

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015120018992

Elnummer

6230604

Leverandørens varenummer

ER10018992

Typebeskrivelse

Tilbehør til røykdetektorer

Monteringsarrangement:

Påveggsboks

Antall enheter:

1

Monteringsretning:

Horisontal

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Med kabelinnføring:

Ja

Med skruinnføring:

nei

Egnet for modulære brytere:

nei

Antall moduler (ved modulbygging):

0

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesramme medfølger:

nei

Med kanalinnføring:

nei

Støtsikker:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Mål ca. Ø 106 mm, høyde 20 mm, Farge hvit, tilsvarende RAL 9010