Esylux - PROTECTOR MCP blå - ER10010668
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120010668
Elnummer
6230648
Leverandørens varenummer
ER10010668
Typebeskrivelse
6230648
ESYLUX Trykknappsensor ESYLUX PROTECTOR MCP, kabinettfarge blå Trykknappsensor for manuell alarmutløsning på alarmvarslingssentralen PROTECTOR Control Panel Tekniske data: Omgivelsestemperatur 0 °C...+40 °C, Kapslingsgrad IP 40, Monteringstype veggmontering, Kabinettmateriale ABS, Mål ca. høyde 60 mm x bredde 96 mm x lengde 96 mm, Driftsspenning 9 - 30 V DC, Farge blå, tilsvarende RAL 5005, med brannsymbol


