Esylux - Push Button 8x DALI PATIENT - EC10431265

Esylux
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Integrert tilgangspunkt - 8

  • Antall knapper - 8

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015120431265

Elnummer

4500524

Leverandørens varenummer

EC10431265

Typebeskrivelse

PUSH BUTTON x8 PATIENT ROOM ELC

Bussystem EIB/KNX:

nei

Monteringsmetode:

Innfelt

Integrert tilgangspunkt:

8

Antall knapper:

8

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Hvit

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Øvrige bussystemer:

Uten

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Med tyveri-/demonteringsbeskyttelse:

nei

Busstilkobling inkludert:

Ja

Med LED-visning:

Ja

Med tekstfelt:

nei

Med display:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

9003

Gjennomsiktig:

nei

Med romtermostat:

nei

Med infrarød sensor:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Min. dybde på apparatboks:

8 mm

8-delt bryter. For styring av lysscenarioer og manuell overstyring av lamper i pasientrom. Standardfunksjoner: På, av, dimming. Fire lysscenarioer kan hentes frem.