Esylux - PUSH BUTTON X6 DALI-2 HVIT - EP10431623

Esylux
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Integrert tilgangspunkt - 6

  • Antall knapper - 6

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015120431623

Elnummer

1412901

Leverandørens varenummer

EP10431623

Typebeskrivelse

PUSH BUTTON x6 DALI-2 WH

Bussystem EIB/KNX:

nei

Monteringsmetode:

Innfelt

Integrert tilgangspunkt:

6

Antall knapper:

6

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Hvit

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Øvrige bussystemer:

Andre

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Med tyveri-/demonteringsbeskyttelse:

nei

Busstilkobling inkludert:

Ja

Med LED-visning:

nei

Med tekstfelt:

Ja

Med display:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

9003

Gjennomsiktig:

nei

Med romtermostat:

nei

Med infrarød sensor:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Min. dybde på apparatboks:

8 mm

6-veis knapp som sertifisert DALI 2 inngangsenhet. Individuell funksjonstilordning via applikasjonskontroller (DALI-2 styreenhet). Tastefunksjoner Tastenes funksjonstilordninger kan merkes individuelt. Strømforsyning via DALI-buss. Kompatibel med 55 mm rammer fra store produsenter.