Esylux - Reservebatteri 7,4V SLP-2 - EN10061127
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
Nominell spenning - 7,4 V
Kapasitet - 2200 mAh
IEC-betegnelse - Andre
Andre betegnelser - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120061127
Elnummer
3000606
Leverandørens varenummer
EN10061127
Typebeskrivelse
SLP-2 BATTERY Li-Ion 2200mAh
Størrelsesbetegnelse:
Andre
Nominell spenning:
7,4 V
Kapasitet:
2200 mAh
IEC-betegnelse:
Andre
Andre betegnelser:
Andre
Antall celler:
2
Modell / utførelse:
Litiumioner
Lengde:
17 mm
Høyde inkl. poler:
65 mm
Bredde:
36 mm
Batteripakke:
Ja
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
nei
Omgivelsestemperatur:
0...40 °C
Egnet for hurtiglading:
nei
Vekt:
94 g


