Esylux - RESERVEDEL LINSEMASKE DEFENSOR 200° - EM10025440

Esylux
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015120025440

Elnummer

1400832

Leverandørens varenummer

EM10025440

Typebeskrivelse

DEFENSOR MD 200° LENS MASK

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Farge:

Andre

Reservedel Linsemaske DEFENSOR MD 200°, Farge: transparent