Esylux - SKUMRINGSRELE CDS-E HVIT - ED10016509
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type sensor - Lysføler, separat
Kontakter - 1 lukker
Innkobling av lysstyrke - 5...300 lx
Utkoblingslysstyrke - 5...300 lx
Maks koblingsstrøm ohmsk last) - 4,5 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120016509
Elnummer
1436800
Leverandørens varenummer
ED10016509
Typebeskrivelse
CDS-E
Type sensor:
Lysføler, separat
Kontakter:
1 lukker
Innkobling av lysstyrke:
5...300 lx
Utkoblingslysstyrke:
5...300 lx
Maks koblingsstrøm ohmsk last):
4,5 A
Utkoblingsforsinkelse:
60 s
Innkoblingsforsinkelse:
60 s
Maks omkoblingseffekt:
1000 W
C-last:
nei
Med automatisk nattavstenging:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Roterbar:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Nominell spenning:
230 V
Driftstemperaturområde:
-25...70 °C
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP44
Med DALI grensesnitt:
nei
Bredde:
70 mm
Høyde:
26 mm
Dybde:
60 mm
Min. dybde på apparatboks:
50 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


