Esylux - SLA/SLB Pendelsett ESYLUX Nødlys tilbehør - EN10027048
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Rørpendeloppheng
Farge - Krom
Materiale - Edelstål
Lengde - 535 mm
Bredde - 10 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120027048
Elnummer
6651915
Leverandørens varenummer
EN10027048
Typebeskrivelse
Pendelsett for nødbelysning
Type tilbehør/reservedel:
Rørpendeloppheng
Farge:
Krom
Materiale:
Edelstål
Lengde:
535 mm
Bredde:
10 mm
Høyde:
530 mm
Mål ca. lengde 530 mm (pendelrør), Farge krom/hvit, tilsvarende RAL 9010


