Esylux - SLA Veggarm hvit ESYLUX Nødlys tilbehør - EN10017803
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Hvit
Materiale - Stål
Lengde - 385 mm
Bredde - 367 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120017803
Elnummer
6651910
Leverandørens varenummer
EN10017803
Typebeskrivelse
Veggarm for nødbelysning
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Hvit
Materiale:
Stål
Lengde:
385 mm
Bredde:
367 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
100 mm
Mål ca. høyde 100 mm x bredde 367 mm x lengde 83 mm, Farge hvit, tilsvarende RAL 9010


