Esylux - SLB Ballgitter hvit - EN10027062
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Sikkerhetskurv
Farge - Hvit
Materiale - Andre
Lengde - 310 mm
Bredde - 185 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120027062
Elnummer
6651972
Leverandørens varenummer
EN10027062
Typebeskrivelse
SLB 21 BASKET GUARD
Type tilbehør/reservedel:
Sikkerhetskurv
Farge:
Hvit
Materiale:
Andre
Lengde:
310 mm
Bredde:
185 mm
Høyde:
190 mm
Ballgitter for enkeltbatteri-nødbelysning i SLB-serien. Enkel og rask montering ved hjelp av utvendige monteringsløkker.