Esylux - SLC Piktogramskive til høyre ESYLUX Nødlys tilbehør - EN10030406
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Pleksiglassplate
Piktogramets betydning - Utgang
Retning - Høyre
Dobbelsidig - nei
Lengde - 289 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SLC LEDi Nødbelysning
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015120030406
Elnummer
6651973
Leverandørens varenummer
EN10030406
Typebeskrivelse
Piktogram
Modell / utførelse:
Pleksiglassplate
Piktogramets betydning:
Utgang
Retning:
Høyre
Dobbelsidig:
nei
Lengde:
289 mm
Bredde:
155 mm
Deteksjonsavstand:
25 m
Materialtykkelse:
10 mm
Synlighet 25 m (DIN), Piktogramhøyde 125mm, Mål ca. høyde 155 mm x bredde 289 mm,


