Esylux - SLC Piktogramskive ven/høy ESYLUX Nødlys tilbehør - EN10030444
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Pleksiglassplate
Piktogramets betydning - Utgang
Retning - Andre
Dobbelsidig - Ja
Lengde - 289 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120030444
Elnummer
6651977
Leverandørens varenummer
EN10030444
Typebeskrivelse
Piktogram
Modell / utførelse:
Pleksiglassplate
Piktogramets betydning:
Utgang
Retning:
Andre
Dobbelsidig:
Ja
Lengde:
289 mm
Bredde:
155 mm
Deteksjonsavstand:
25 m
Materialtykkelse:
10 mm
Synlighet 25 m (DIN), Piktogramhøyde 125mm, Mål ca. høyde 155 mm x bredde 289 mm,