Esylux - SLD-piktogramskive, en./op - EN10033230
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Pleksiglassplate
Piktogramets betydning - Utgang
Retning - Andre
Dobbelsidig - nei
Lengde - 350 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120033230
Elnummer
6652087
Leverandørens varenummer
EN10033230
Typebeskrivelse
SLD pikto ens. O
Modell / utførelse:
Pleksiglassplate
Piktogramets betydning:
Utgang
Retning:
Andre
Dobbelsidig:
nei
Lengde:
350 mm
Bredde:
190 mm
Materialtykkelse:
10 mm
Ensidig piktogramskive med 32 m leseavstand for enkeltbatteri-nødbelysning i SLD-serien. Av akrylglass med påskrudd piktogram.


