Esylux - SLD Piktogramskive ned/ned ESYLUX Nødlys tilbehør - EN10031137
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Pleksiglassplate
Piktogramets betydning - Utgang
Retning - Nedover
Dobbelsidig - Ja
Lengde - 350 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120031137
Elnummer
6651981
Leverandørens varenummer
EN10031137
Typebeskrivelse
Piktogram
Modell / utførelse:
Pleksiglassplate
Piktogramets betydning:
Utgang
Retning:
Nedover
Dobbelsidig:
Ja
Lengde:
350 mm
Bredde:
190 mm
Deteksjonsavstand:
32 m
Materialtykkelse:
10 mm
Synlighet 32 m (DIN), Piktogramhøyde 160mm, Mål ca. høyde 190 mm x bredde 350 mm,


