Esylux - SLD Piktogramskive til venstre ESYLUX Nødlys tilbehør - EN10031113
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Pleksiglassplate
Piktogramets betydning - Utgang
Retning - Venstre
Dobbelsidig - nei
Lengde - 350 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SLD
EAN/GTIN
4015120031113
Elnummer
6651979
Leverandørens varenummer
EN10031113
Typebeskrivelse
Piktogram
Modell / utførelse:
Pleksiglassplate
Piktogramets betydning:
Utgang
Retning:
Venstre
Dobbelsidig:
nei
Lengde:
350 mm
Bredde:
190 mm
Deteksjonsavstand:
32 m
Materialtykkelse:
10 mm
Synlighet 32 m (DIN), Piktogramhøyde 160mm, Mål ca. høyde 190 mm x bredde 350 mm,


