Esylux - SLD-piktogramskive, to./op/op - EN10033223
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Pleksiglassplate
Piktogramets betydning - Utgang
Retning - Andre
Dobbelsidig - Ja
Lengde - 350 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120033223
Elnummer
6652086
Leverandørens varenummer
EN10033223
Typebeskrivelse
SLD pikto tos. o/o
Modell / utførelse:
Pleksiglassplate
Piktogramets betydning:
Utgang
Retning:
Andre
Dobbelsidig:
Ja
Lengde:
350 mm
Bredde:
190 mm
Materialtykkelse:
10 mm
Tosidige piktogramskiver med 32 m leseavstand for enkeltbatteri-nødbelysning i SLD-serien. Av akrylglass med påskrudde piktogrammer.


