Esylux - SLE 23 SYMBOL SET 1 - EN10032745
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Klistermerke
Piktogramets betydning - Utgang
Retning - Andre
Dobbelsidig - nei
Lengde - 250 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120032745
Elnummer
6600498
Leverandørens varenummer
EN10032745
Typebeskrivelse
SLE 23 SYMBOL SET 1
Modell / utførelse:
Klistermerke
Piktogramets betydning:
Utgang
Retning:
Andre
Dobbelsidig:
nei
Lengde:
250 mm
Bredde:
120 mm
Deteksjonsavstand:
23 m
Piktogramsett for enkeltbatteri-nødbelysning i SLE-serien. Settet består av 6 piktogramfolier med 24 m leseavstand (DIN/EN) (pil mot høyre, mot venstre, opp, 2 x nedover og blanko hvit).
MålskissePDF
ProduktbladPDF