Esylux - SLE 23 SYMBOL SET 2 - EN10032752
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Klistermerke
Piktogramets betydning - Utgang
Retning - Andre
Dobbelsidig - nei
Lengde - 250 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120032752
Elnummer
6600497
Leverandørens varenummer
EN10032752
Typebeskrivelse
SLE 23 SYMBOL SET 2
Modell / utførelse:
Klistermerke
Piktogramets betydning:
Utgang
Retning:
Andre
Dobbelsidig:
nei
Lengde:
250 mm
Bredde:
120 mm
Deteksjonsavstand:
23 m
Piktogramsett for enkeltbatteri-nødbelysning i SLE-serien. Settet består av 4 piktogramfolier med 23 m leseavstand (DIN/EN) (pil mot høyre oppover, mot venstre oppover, mot høyre nedover og mot venstre nedover).
MålskissePDF
ProduktbladPDF


