Esylux - SLE Ballgitter 100 hvit ESYLUX Nødlys tilbehør - EN10017995
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Sikkerhetskurv
Farge - Hvit
Materiale - Stål
Lengde - 290 mm
Bredde - 205 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015120017995
Elnummer
6651947
Leverandørens varenummer
EN10017995
Typebeskrivelse
Ballgitter
Type tilbehør/reservedel:
Sikkerhetskurv
Farge:
Hvit
Materiale:
Stål
Lengde:
290 mm
Bredde:
205 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
105 mm
Kabinettmateriale metall, pulverlakkert, Mål ca. høyde 205 mm x bredde 290 mm x dybde 105 mm, Farge hvit, tilsvarende RAL 9010


