Esylux - SLE/C Veggarm hvit - EN10060335
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Hvit
Materiale - Plast
Lengde - 262 mm
Bredde - 108 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120060335
Elnummer
6652010
Leverandørens varenummer
EN10060335
Typebeskrivelse
SLE/C Veggarm
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Lengde:
262 mm
Bredde:
108 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
45 mm
Veggarm for enkeltbatteri-nødbelysning SLE LEDi SC/C Utenpåliggende takmontering. Veggarm i polykarbonat (PC).
ProduktbladPDF


