Esylux - SLE Piktogramsett 1 (reserve) ESYLUX Nødlys tilbehør - EN10060663
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Innleggsblad/-plate
Piktogramets betydning - Utgang
Retning - Andre
Dobbelsidig - nei
Lengde - 240 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120060663
Elnummer
6651987
Leverandørens varenummer
EN10060663
Typebeskrivelse
Piktogram
Modell / utførelse:
Innleggsblad/-plate
Piktogramets betydning:
Utgang
Retning:
Andre
Dobbelsidig:
nei
Lengde:
240 mm
Bredde:
120 mm
Deteksjonsavstand:
24 m
Materialtykkelse:
10 mm
Synlighet 24 m (DIN/EN), Piktogramhøyde 120mm, Mål ca. høyde 120 mm x bredde 240 mm,


