Esylux - SLF 30 SYMBOL SET 2 - EN10032806
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Klistermerke
Piktogramets betydning - Utgang
Retning - Andre
Dobbelsidig - nei
Lengde - 300 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120032806
Elnummer
6600499
Leverandørens varenummer
EN10032806
Typebeskrivelse
SLF 30 SYMBOL SET 2
Modell / utførelse:
Klistermerke
Piktogramets betydning:
Utgang
Retning:
Andre
Dobbelsidig:
nei
Lengde:
300 mm
Bredde:
150 mm
Deteksjonsavstand:
30 m
Piktogramsett for enkeltbatteri-nødbelysning i SLE-serien. Settet består av 4 piktogramfolier med 30 m leseavstand (DIN/EN) (pil mot høyre oppover, mot venstre oppover, mot høyre nedover og mot venstre nedover).
MålskissePDF
ProduktbladPDF


