Esylux - SLF Piktogramsett 1 (reserve) ESYLUX Nødlys tilbehør - EN10061066
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Innleggsblad/-plate
Piktogramets betydning - Utgang
Retning - Andre
Dobbelsidig - nei
Lengde - 300 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SLE/SLF
EAN/GTIN
4015120061066
Elnummer
6651989
Leverandørens varenummer
EN10061066
Typebeskrivelse
Piktogram
Modell / utførelse:
Innleggsblad/-plate
Piktogramets betydning:
Utgang
Retning:
Andre
Dobbelsidig:
nei
Lengde:
300 mm
Bredde:
150 mm
Deteksjonsavstand:
30 m
Materialtykkelse:
5 mm
Synlighet 30 m (DIN/EN), Piktogramhøyde 150mm, Mål ca. høyde 150 mm x bredde 300 mm,


