Esylux - SLG monteringssett - EN10061318
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Hvit
Materiale - Plast
Lengde - 180 mm
Bredde - 55 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120061318
Elnummer
6652088
Leverandørens varenummer
EN10061318
Typebeskrivelse
SLG monteringssett
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Lengde:
180 mm
Bredde:
55 mm
Høyde:
42 mm
Monteringssett for SLG enkeltbatteri-nødbelysning med skjøteledning for lampehodet