Esylux - SLX 24 Flat Piktogramsett 1 ( - EN10077500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Klistermerke
Piktogramets betydning - Redningsvei
Retning - Andre
Dobbelsidig - nei
Lengde - 370 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120077500
Elnummer
6652054
Leverandørens varenummer
EN10077500
Typebeskrivelse
SLX 24 Pikto Flat sett 1
Modell / utførelse:
Klistermerke
Piktogramets betydning:
Redningsvei
Retning:
Andre
Dobbelsidig:
nei
Lengde:
370 mm
Bredde:
130 mm
Materialtykkelse:
0 mm
Piktogramsett for enkeltbatteri-nødbelysning i SLX 24 Flat-serien. Settet består av 4 piktogramfolier med 24 m leseavstand (DIN/EN) (pil til høyre, venstre, ned og opp)..


