Esylux - SLX 24 m Flat Pikto høyre - EN10077715
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Klistermerke
Piktogramets betydning - Utgang
Retning - Høyre
Dobbelsidig - nei
Lengde - 370 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SLX Nødbelysning
EAN/GTIN
4015120077715
Elnummer
6600899
Leverandørens varenummer
EN10077715
Typebeskrivelse
SLX 24 m Flat Pikto høyre
Modell / utførelse:
Klistermerke
Piktogramets betydning:
Utgang
Retning:
Høyre
Dobbelsidig:
nei
Lengde:
370 mm
Bredde:
130 mm
Materialtykkelse:
0 mm
Piktogram for enkeltbatterinødbelysning i SLX 24 Flat-serien. Piktogramfolie med leseavstand på 24 m (DIN/EN) (pil til høyre)..
ProduktbladPDF


