Utgått

Esylux - SLX 24 m Flat Pikto o./hø. - EN10077777

Esylux
KopierKopier
Esylux - SLX 24 m Flat Pikto o./hø.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Klistermerke

  • Piktogramets betydning - Utgang

  • Retning - Andre

  • Dobbelsidig - nei

  • Lengde - 370 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015120077777

Elnummer

6600906

Leverandørens varenummer

EN10077777

Typebeskrivelse

SLX 24 m Flat Pikto o./hø.

Modell / utførelse:

Klistermerke

Piktogramets betydning:

Utgang

Retning:

Andre

Dobbelsidig:

nei

Lengde:

370 mm

Bredde:

130 mm

Materialtykkelse:

0 mm

Piktogram for enkeltbatterinødbelysning i SLX 24 Flat-serien. Piktogramfolie med leseavstand på 24 m (DIN/EN) (pil oppe til høyre)..