Utgått

Esylux - SLX 24 m Flat Pikto venstre - EN10077708

Esylux
KopierKopier
Esylux - SLX 24 m Flat Pikto venstre

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Klistermerke

  • Piktogramets betydning - Utgang

  • Retning - Venstre

  • Dobbelsidig - nei

  • Lengde - 370 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

SLX Nødbelysning

EAN/GTIN

4015120077708

Elnummer

6600908

Leverandørens varenummer

EN10077708

Typebeskrivelse

SLX 24 m Flat Pikto venstre

Modell / utførelse:

Klistermerke

Piktogramets betydning:

Utgang

Retning:

Venstre

Dobbelsidig:

nei

Lengde:

370 mm

Bredde:

130 mm

Materialtykkelse:

0 mm

Piktogram for enkeltbatterinødbelysning i SLX 24 Flat-serien. Piktogramfolie med leseavstand på 24m (DIN/EN) (pil til venstre)..