Utgått

Esylux - SLX 24m HC Pikto nede/hø. - EN10077586

Esylux
KopierKopier
Esylux - SLX 24m HC Pikto nede/hø.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Klistermerke

  • Piktogramets betydning - Redningsvei

  • Retning - Andre

  • Dobbelsidig - Ja

  • Lengde - 240 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015120077586

Elnummer

6600885

Leverandørens varenummer

EN10077586

Typebeskrivelse

SLX 24m HC Pikto nede/hø.

Modell / utførelse:

Klistermerke

Piktogramets betydning:

Redningsvei

Retning:

Andre

Dobbelsidig:

Ja

Lengde:

240 mm

Bredde:

120 mm

Materialtykkelse:

0 mm

Piktogramsett for enkeltbatterinødbelysning i SLX 24 High Cover-serien. Piktogramfolie med leseavstand på 24m (DIN/EN) (pil nede til høyre)..