Esylux - SLX 24m HC Pikto o./ve. - EN10077579
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Klistermerke
Piktogramets betydning - Redningsvei
Retning - Andre
Dobbelsidig - Ja
Lengde - 240 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120077579
Elnummer
6600893
Leverandørens varenummer
EN10077579
Typebeskrivelse
SLX 24m HC Pikto o./ve.
Modell / utførelse:
Klistermerke
Piktogramets betydning:
Redningsvei
Retning:
Andre
Dobbelsidig:
Ja
Lengde:
240 mm
Bredde:
120 mm
Materialtykkelse:
0 mm
Piktogramsett for enkeltbatterinødbelysning i SLX 24 High Cover-serien. Piktogramfolie med leseavstand på 24m (DIN/EN) (pil oppe til venstre)..
ProduktbladPDF


