Esylux - SLX 32 LEDi High Cover 3h hvit - EN10077203
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påmontering/innfelling
Funksjon - Rømmingsveisignal
Med piktogram - Ja
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Maks systemeffekt - 3 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120077203
Elnummer
6652032
Leverandørens varenummer
EN10077203
Typebeskrivelse
SLX EL LED HIGH COVER 3h 32m IR SM
Monteringsmetode:
Påmontering/innfelling
Funksjon:
Rømmingsveisignal
Med piktogram:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Maks systemeffekt:
3 W
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Nominell driftstid:
3...3 h
For merking:
Klistermerke
Type merking:
En-/tosidig
Egnet for standby-bryting:
Ja
Egnet for kontinuerlig krets:
Ja
Med fjernbrytertilkobling (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
nei
Med fjernkontroll:
nei
Nødfunksjonsovervåkingssystem:
Automatisk selvtest
Nødstrømforsyningssystem:
Desentralt (enkeltbatteri)
Batterikvalitet (type):
NiCd
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Andre
Antall lysarmaturhoder:
1
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Hvit
Avdekkingens materiale:
Plast, opalfarget
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
230...230 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Lysfordeler:
Andre
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Brannvernklasse "D":
nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
5...35 °C
Deteksjonsavstand:
32 m
Bredde:
148 mm
Høyde/dybde:
231 mm
Lengde:
388 mm
Innbyggingsbredde:
155 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
66 mm
Innbyggingslengde:
430 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
1,5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikktilkobling


