Utgått

Esylux - SLX 32 m HC Pikto nede/hø. - EN10077678

Esylux
KopierKopier
Esylux - SLX 32 m HC Pikto nede/hø.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Klistermerke

  • Piktogramets betydning - Utgang

  • Retning - Andre

  • Dobbelsidig - nei

  • Lengde - 320 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015120077678

Elnummer

6600884

Leverandørens varenummer

EN10077678

Typebeskrivelse

SLX 32 m HC Pikto nede/hø.

Modell / utførelse:

Klistermerke

Piktogramets betydning:

Utgang

Retning:

Andre

Dobbelsidig:

nei

Lengde:

320 mm

Bredde:

160 mm

Materialtykkelse:

0 mm

Piktogramsett for enkeltbatterinødbelysning i SLX 32 High Cover-serien. Piktogramfolie med leseavstand på 32 m (DIN/EN) (pil nede til høyre)..