Esylux - SLX 32 m HC Pikto o./ve. - EN10077685
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Klistermerke
Piktogramets betydning - Utgang
Retning - Andre
Dobbelsidig - nei
Lengde - 320 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120077685
Elnummer
6600889
Leverandørens varenummer
EN10077685
Typebeskrivelse
SLX 32 m HC Pikto o./ve.
Modell / utførelse:
Klistermerke
Piktogramets betydning:
Utgang
Retning:
Andre
Dobbelsidig:
nei
Lengde:
320 mm
Bredde:
160 mm
Materialtykkelse:
0 mm
Piktogramsett for enkeltbatterinødbelysning i SLX 32 High Cover-serien. Piktogramfolie med leseavstand på 32m (DIN/EN) (pil oppe til venstre)..
ProduktbladPDF


