Esylux - SLX 32 m HC Pikto pil hø. - EN10077647
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Klistermerke
Piktogramets betydning - Utgang
Retning - Høyre
Dobbelsidig - nei
Lengde - 320 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120077647
Elnummer
6600886
Leverandørens varenummer
EN10077647
Typebeskrivelse
SLX 32 m HC Pikto pil hø.
Modell / utførelse:
Klistermerke
Piktogramets betydning:
Utgang
Retning:
Høyre
Dobbelsidig:
nei
Lengde:
320 mm
Bredde:
160 mm
Materialtykkelse:
0 mm
Piktogramsett for enkeltbatterinødbelysning i SLX 32 High Cover-serien. Piktogramfolie med leseavstand på 32m (DIN/EN) (pil til høyre)..
ProduktbladPDF