Esylux - SLX - Batteri 3,6 V / 800 mAh - EN10077401
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
Nominell spenning - 3,6 V
Kapasitet - 800 mAh
IEC-betegnelse - Andre
Andre betegnelser - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120077401
Elnummer
6652052
Leverandørens varenummer
EN10077401
Typebeskrivelse
SLX BATTERY NiCd 800mAh
Størrelsesbetegnelse:
Andre
Nominell spenning:
3,6 V
Kapasitet:
800 mAh
IEC-betegnelse:
Andre
Andre betegnelser:
Andre
Antall celler:
3
Modell / utførelse:
Nikkel-cadmium
Lengde:
153 mm
Høyde inkl. poler:
15 mm
Bredde:
15 mm
Batteripakke:
Ja
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
Ja
Omgivelsestemperatur:
5...35 °C
Egnet for hurtiglading:
nei
Vekt:
60 g