Esylux - SRM-230V Relémodul hvit - EP10426346
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120426346
Elnummer
1437050
Leverandørens varenummer
EP10426346
Typebeskrivelse
Relémodul
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Hvit
Nettspenning 230 V AC, 50 - 60 Hz, Kontakt lukker/potensialbelagt, Brytereffekt 230 V AC, 50 Hz/(16 A-relé), 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), kapasitiv last/elektroniske forkoplinger, maks. startstrøm 450 A/200 µs, , Antall elektroniske forkoblinger som kan koples inn og ut 30 x (1 x 18 W), 20 x (2 x 18 W), 25 x (1 x 36 W), 15 x (2 x 36 W), 20 x (1 x 58 W), 10 x (2 x 58 W), Omgivelsestemperatur -10 °C...+50 °C, Kapslingsgrad IP 20, Kapslingsklasse II, Leveranse inkludert holder for DIN-skinne, 35 mm, Monteringstype Installasjon i innfelte bokser/påveggsbokser/lysarmaturer, DIN-skinne, 35 mm, , Mål ca. høyde 33 mm x bredde 46 mm x lengde 22 mm, Farge hvit
MålskissePDF
ProduktbladPDF


