Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Esylux - Stålampe PRANA+ 110W TW sv SL - EV10401015

Esylux
KopierKopier
Esylux - Stålampe PRANA+ 110W TW sv  SL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Med lyskilde - Ja

  • Lampeholder (Fatning) - Uten

  • Egnet for lampeeffekt - 110...110 W

  • Maks systemeffekt - 110 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015120401015

Elnummer

3333683

Leverandørens varenummer

EV10401015

Typebeskrivelse

FLOPRA011208TWBKCASYBL00

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Lampeholder (Fatning):

Uten

Egnet for lampeeffekt:

110...110 W

Maks systemeffekt:

110 W

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Høyde/dybde:

2000 mm

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

2

Antall lysarmaturhoder:

1

Bevegelig lyshode:

nei

Med separat leselys:

nei

Direkt- /indirektedel separat regulerbar:

Ja

Materiale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Svart

Avdekkingens materiale:

Plast, strukturert

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

110...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Sagtenner fremover bølge generator:

Ja

Type raster:

Uten

Med reflektor:

nei

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte/indirekte

Justerbar:

Ja

Med bryter:

Ja

Med dimmer:

Ja

Med bevegelsessensor:

Ja

Med indikator for tilstedeværelse:

Ja

Med lyssensor:

Ja

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

110000 h

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

11475...0 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Bredde:

310 mm

Lengde:

780 mm

Stålampe av høy kvalitet, fra designagenturet Peter Schmidt. Biodynamisk lys med SymbiLogic-teknologi. Tilstedeværelsesdetektor for tilstedeværelsesavhengig lysspredning på arbeidsplass. To LED-lysfelter (Up-/Downlight) for direkte lysspredning og indirekte taklys som kan styres individuelt. Kan betjenes med det integrerte berøringspanelet, eller med smarttelefon, nettbrett eller datamaskin via WiFi. Stålamper kan synkroniseres med hverandre. Tre programmerbare lyssettinger. Fremragende lyskvalitet uten flimring. Beregnet levetid L80B50 ved 25 °C 70000 h. Lysstrøm (lampe): ca. 11 475 lm. Fargetemperatur ca. 2700-6500 K (Tunable White). Lyshode som kan stilles inn individuelt for optimal lysspredning over arbeidsflaten. Patentert, variabel fot som kan justeres.

Esylux

Et Esylux-produkt

Oppdag Esylux-serien