Esylux - Ståltau til fallsikring - EQ10121616
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Edelstål
Materiale - Edelstål
Lengde - 800 mm
Tilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120121616
Elnummer
3305623
Leverandørens varenummer
EQ10121616
Typebeskrivelse
DROP PROTECTION
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Edelstål
Materiale:
Edelstål
Lengde:
800 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
800 mm
Diameter:
2 mm
Ståltau til feste av ESYLUX forsenkede taklamper til taket.. Forhindrer at lampen faller ned.. Festes helt enkelt på lampen..
ProduktbladPDF


