Utgått

Esylux - STINA DL 112 TR 38° 1200 840 - EO10304071

Esylux
KopierKopier
Esylux - STINA DL 112 TR 38° 1200 840

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Ja

  • Egnet for strømskinnemontasje - nei

  • Egnet for lampeeffekt - 15...15 W

  • Fargetemperatur - 4000...4000 K

  • Lysstrøm - 1150...1150 lm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015120304071

Elnummer

3000810

Leverandørens varenummer

EO10304071

Typebeskrivelse

IDLSTI27015840BKT00000000

Egnet for inbygging:

Ja

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Egnet for lampeeffekt:

15...15 W

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Lysstrøm:

1150...1150 lm

Egnet til påbygging:

nei

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Innstillingsmulighet:

Ikke justerbar

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Uten

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Svart

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Børstet overflate:

nei

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

110...240 V

Nominell strøm:

60...72 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbar drivenhet:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

Ja

Reflektor:

Uten

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Medium strålende 20-40°

Lysstråling:

Direkte

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

95000 h

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Isoleringsklasse:

II

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Maks systemeffekt:

16 W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Effektiv lysstrøm:

1150 lm

Farge på lys justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar lysfordeling:

Nei

Bredde:

130 mm

Høyde/dybde:

118 mm

Ytre diameter:

130 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

116 mm

Innebygget diameter:

112...112 mm

Type kabling:

Avslutning

Brannvernklasse "D":

nei

Integrert nødstrømsforsyning:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Lysutbytte:

71 lm/W

For overvåking av arbeidsplassen:

Ja

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Unified Glare Ratio (UGR):

16

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

LED-downlight, 15 W, for takinnbygging med transparent (CLEAR) diffusor. Utstrålingsvinkel 38°. Svært god lyskvalitet, egnet for arbeidsplass med dataskjerm i samsvar med EN 12464-1 og for teknisk tegning. Beregnet levetid L80B50 ved 25 °C 60000 h. EVG (på/av) integrert, installasjon uten ytterligere tilbehør. Kvalitetshus, lampefatning av hvit, pulverlakkert aluminium (RAL 9005). Fargetemperatur 4000 K.