Esylux - SVENJA POLE PENDULUM SET 1000 - EO10850561
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Hvit
Materiale - Aluminium
Lengde - 1000 mm
Tilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120850561
Elnummer
3032267
Leverandørens varenummer
EO10850561
Typebeskrivelse
SVENJA POLE PENDULUM SET 1000
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Hvit
Materiale:
Aluminium
Lengde:
1000 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Opphengssett med sentralt montert rør (lengde: 1 m), gjennomsiktig 5-polet tilkoblingskabel (lengde: 1,2 m) og rund takbaldakin. Rør for lampemontering kan forkortes med en avstand til taket mellom 0,2 og 1 m.


