Esylux - SVENJA WIRE PENDULUM SET 2000 - EO10850578
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Hvit
Materiale - Aluminium
Lengde - 2000 mm
Tilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015120850578
Elnummer
3032266
Leverandørens varenummer
EO10850578
Typebeskrivelse
SVENJA WIRE PENDULUM SET 2000
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Hvit
Materiale:
Aluminium
Lengde:
2000 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Pendelsett med 3 ledningskabler (lengde: 2 m), gjennomsiktig fempinners tilkoblingskabel (lengde: 2,2 m) og rund takkuppel. Trinnløst justerbar kabellengde for montering av armaturer med en avstand fra taket på mellom 0,5 m og 2 m. Opphengt montering av SVENJA 450 og 600-modellene er også mulig på skråtak opp til 50°..


