Esylux - SW DALI delvis automasjon - EP10427480
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - Skjult installasjon
Maks antall bryterkontakter - 1
Bussystem KNX-Radio - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120427480
Elnummer
4553339
Leverandørens varenummer
EP10427480
Typebeskrivelse
SW DALI halvautomatikk
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
Skjult installasjon
Maks antall bryterkontakter:
1
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Manuell styring/håndaktivering:
nei
Med LED-visning:
nei
Maks omkoblingseffekt:
2300 W
Utgangseffekt:
0,2 W
C-last:
Ja
Maks brytestrøm:
10 A
Nominell driftsspenning:
13...22,4 V
Ulike faser kan tilkobles:
nei
Busstilkobling inkludert:
Ja
Avtagbar busmodul:
nei
Min. dybde på apparatboks:
25 mm
Modulær utvidelsesmulighet:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20