Esylux - Symbol skive SLC - EN10031694
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Pleksiglassplate
Piktogramets betydning - Utgang
Retning - Andre
Dobbelsidig - Ja
Lengde - 290 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015120031694
Elnummer
3000617
Leverandørens varenummer
EN10031694
Typebeskrivelse
SLC SYMBOL SET ALTERNATIVE
Modell / utførelse:
Pleksiglassplate
Piktogramets betydning:
Utgang
Retning:
Andre
Dobbelsidig:
Ja
Lengde:
290 mm
Bredde:
145 mm
Materialtykkelse:
10 mm
Alternativ piktogramskive med 25 m leseavstand for enkeltbatteri-nødbelysning i SLC-serien. 6 piktogrammer (oppe (begge sider), nede til venstre, oppe til høyre, oppe til venstre, oppe til høyre), inkludert monteringsmateriell.


